Vakuumpumpe VP 800
Vakuumpumpe VP 800
VAPUMP-EL-KBT-VP800
Art.-Nr. 57091330
EAN 4099618627521
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effiziente Befestigung von Kernbohrständern ohne Bohren oder Dübeln durch den erzeugten Unterdruck
- Einfacher Anschluss an Standard-Stromversorgung für sofortige Einsatzbereitschaft
- Ideal für den Einsatz auf glatten Oberflächen
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer
- Kompakte Größe für einfache Handhabung und Transport
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
Datenblätter(X)
Einsetzbar auf glatten Untergründen
Nennspannung | 230 V/AC |
Leistungsaufnahme | 360 W |
Druck max. | 800 mbar |
Maschinengewicht | 10 kg |