Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vakuumpumpe VP 800
Für die Befestigung der Kernbohrständer in Verbindung mit dem jeweiligen optionalen Vakuumsatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Effiziente Befestigung von Kernbohrständern ohne Bohren oder Dübeln durch den erzeugten Unterdruck
- Einfacher Anschluss an Standard-Stromversorgung für sofortige Einsatzbereitschaft
- Ideal für den Einsatz auf glatten Oberflächen
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer
- Kompakte Größe für einfache Handhabung und Transport
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
Einsetzbar auf glatten Untergründen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!