Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Universal DIN 6537L, lang 5xD, 2 Führungsfasen, mit Innenkühlung

BO-SPRL-SDPLUS-5XD-UV-IK-VHM-HA-D2,0MM

Art.-Nr. 5443933001

EAN 4065746578219

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Universal DIN 6537L, lang 5xD, 2 Führungsfasen, mit Innenkühlung

Art.-Nr. 5443933001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen für universelle Anwendungen. Hohe Stabilität und universelle Einsetzbarkeit durch gerade Hauptschneide. Spezialanschliff bewirkt optimalen Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und geringe Schnittkräfte.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6738

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium

Normen

DIN 6537

Ausführung

Lang

Oberfläche

ALTINDUR

Bohrtiefe max. (D)

5xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Anzahl Führungsfasen

2 STK

Spitzenwinkel

140 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Intern

Durchmesser (d1)

2,0 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Länge (l1)

57 mm

Spannutlänge (l2)

21 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

3 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium

Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Ø 1 - Ø 4,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 1 - Ø 1,9 Ø 2 - Ø 2,9 Ø 3 - Ø 3,9 Ø 4 - Ø 4,9
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 132 0,032 0,064 0,094 0,136
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 120 0,032 0,064 0,094 0,136
Automatenstähle < 800 N/mm² E 132 0,032 0,064 0,094 0,136
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 96 0,032 0,064 0,094 0,136
Unlegierte Vergütungsstähle 700-850 N/mm² E 96 0,032 0,064 0,094 0,136
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 108 0,032 0,064 0,094 0,136
Legierte Vergütungsstähle 800-1200 N/mm² E 90 0,032 0,064 0,094 0,136
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 120 0,032 0,064 0,094 0,136
Legierte Einsatzstähle 850-1200 N/mm² E 108 0,032 0,064 0,094 0,136
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 108 0,032 0,064 0,094 0,136
Unlegierte Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 96 0,032 0,064 0,094 0,136
Werkzeugstähle für Kaltarbeit 850-1100 N/mm² E 72 0,022 0,036 0,052 0,074
Werkzeugstähle für Kaltarbeit 1100-1400 N/mm² E 72 0,022 0,036 0,052 0,074
Werkzeugstähle für Warmarbeit 1100-1400 N/mm² E 60 0,022 0,026 0,052 0,068
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 42 0,032 0,064 0,094 0,136
Federstähle 800-1200 N/mm² E 84 0,026 0,034 0,052 0,074
Edelstähle
Rostfreie Stähle (geschwefelt) < 700 N/mm² E 66 0,022 0,026 0,052 0,068
Rostfreie Stähle (austenitisch) < 700 N/mm² E 48 0,022 0,026 0,052 0,068
Rostfreie Stähle (martensitisch) < 1100 N/mm² E 46 0,022 0,026 0,052 0,068
Güsse
Gusseisen mit Lamellengraphit < 180 HB E 92 0,048 0,090 0,132 0,210
Gusseisen mit Kugelgraphit < 180 HB E 86 0,026 0,052 0,078 0,126
NE-Metalle
Kupfer-Legierungen (kurzspanend) < 600 N/mm² E 204 0,051 0,093 0,126 0,176
Kupferlegierungen (langspannend) < 600 N/mm² E 163 0,051 0,093 0,126 0,176
Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) < 200 HB E 163 0,051 0,093 0,126 0,176
Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) < 800 N/mm² E 163 0,051 0,093 0,126 0,176
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 163 0,051 0,093 0,126 0,176
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 204 0,051 0,093 0,126 0,176
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 204 0,051 0,093 0,126 0,176
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 163 0,051 0,093 0,126 0,176
Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) < 400 N/mm² E 367 0,085 0,168 0,210 0,235
Aluminium-Legierungen < 400 N/mm² E 408 0,085 0,168 0,210 0,235
Schnittwerte
Für Ø 16 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 16 - Ø 16,9 Ø 17 - Ø 17,9 Ø 18 - Ø 18,9 Ø 19 - Ø 20
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 132 0,400 0,410 0,422 0,434
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 120 0,400 0,410 0,422 0,434
Automatenstähle < 800 N/mm² E 132 0,400 0,410 0,422 0,434
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 96 0,400 0,410 0,422 0,434
Unlegierte Vergütungsstähle 700-850 N/mm² E 96 0,400 0,410 0,422 0,434
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 108 0,400 0,410 0,422 0,434
Legierte Vergütungsstähle 800-1200 N/mm² E 90 0,400 0,410 0,422 0,434
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 120 0,400 0,410 0,422 0,434
Legierte Einsatzstähle 850-1200 N/mm² E 108 0,400 0,410 0,422 0,434
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 108 0,400 0,410 0,422 0,434
Unlegierte Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 96 0,400 0,410 0,422 0,434
Werkzeugstähle für Kaltarbeit 850-1100 N/mm² E 72 0,308 0,314 0,324 0,336
Werkzeugstähle für Kaltarbeit 1100-1400 N/mm² E 72 0,308 0,314 0,324 0,336
Werkzeugstähle für Warmarbeit 1100-1400 N/mm² E 60 0,240 0,262 0,274 0,286
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 42 0,400 0,410 0,422 0,434
Federstähle 800-1200 N/mm² E 84 0,240 0,286 0,296 0,308
Edelstähle
Rostfreie Stähle (geschwefelt) < 700 N/mm² E 66 0,240 0,262 0,274 0,286
Rostfreie Stähle (austenitisch) < 700 N/mm² E 48 0,240 0,262 0,274 0,286
Rostfreie Stähle (martensitisch) < 1100 N/mm² E 46 0,240 0,262 0,274 0,286
Güsse
Gusseisen mit Lamellengraphit < 180 HB E 92 0,428 0,438 0,448 0,458
Gusseisen mit Kugelgraphit < 180 HB E 86 0,330 0,370 0,370 0,374
NE-Metalle
Kupfer-Legierungen (kurzspanend) < 600 N/mm² E 204 0,411 0,446 0,456 0,466
Kupferlegierungen (langspannend) < 600 N/mm² E 163 0,411 0,446 0,456 0,466
Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) < 200 HB E 163 0,411 0,446 0,456 0,466
Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) < 800 N/mm² E 163 0,411 0,446 0,456 0,466
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 163 0,411 0,446 0,456 0,466
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 204 0,411 0,446 0,456 0,466
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 204 0,411 0,446 0,456 0,466
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 163 0,411 0,446 0,456 0,466
Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) < 400 N/mm² E 367 0,547 0,565 0,574 0,584
Aluminium-Legierungen < 400 N/mm² E 408 0,547 0,565 0,574 0,584
Schnittwerte
Für Ø 13 - Ø 15,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 13 - Ø 13,9 Ø 14 - Ø 14,9 Ø 15 - Ø 15,9
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 132 0,342 0,354 0,376
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 120 0,342 0,354 0,376
Automatenstähle < 800 N/mm² E 132 0,342 0,354 0,376
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 96 0,342 0,354 0,376
Unlegierte Vergütungsstähle 700-850 N/mm² E 96 0,342 0,354 0,376
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 108 0,342 0,354 0,376
Legierte Vergütungsstähle 800-1200 N/mm² E 90 0,342 0,354 0,376
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 120 0,342 0,354 0,376
Legierte Einsatzstähle 850-1200 N/mm² E 108 0,342 0,354 0,376
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 108 0,342 0,354 0,376
Unlegierte Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 96 0,342 0,354 0,376
Werkzeugstähle für Kaltarbeit 850-1100 N/mm² E 72 0,262 0,286 0,296
Werkzeugstähle für Kaltarbeit 1100-1400 N/mm² E 72 0,262 0,286 0,296
Werkzeugstähle für Warmarbeit 1100-1400 N/mm² E 60 0,206 0,216 0,228
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 42 0,342 0,354 0,376
Federstähle 800-1200 N/mm² E 84 0,228 0,228 0,240
Edelstähle
Rostfreie Stähle (geschwefelt) < 700 N/mm² E 66 0,206 0,216 0,228
Rostfreie Stähle (austenitisch) < 700 N/mm² E 48 0,206 0,216 0,228
Rostfreie Stähle (martensitisch) < 1100 N/mm² E 46 0,206 0,216 0,228
Güsse
Gusseisen mit Lamellengraphit < 180 HB E 92 0,400 0,408 0,418
Gusseisen mit Kugelgraphit < 180 HB E 86 0,300 0,310 0,320
NE-Metalle
Kupfer-Legierungen (kurzspanend) < 600 N/mm² E 204 0,382 0,392 0,402
Kupferlegierungen (langspannend) < 600 N/mm² E 163 0,382 0,392 0,402
Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) < 200 HB E 163 0,382 0,392 0,402
Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) < 800 N/mm² E 163 0,382 0,392 0,402
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 163 0,382 0,392 0,402
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 204 0,382 0,392 0,402
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 204 0,382 0,392 0,402
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 163 0,382 0,392 0,402
Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) < 400 N/mm² E 367 0,520 0,530 0,538
Aluminium-Legierungen < 400 N/mm² E 408 0,520 0,530 0,538
Schnittwerte
Für Ø 9 - Ø 12,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 9 - Ø 9,9 Ø 10 - Ø 10,9 Ø 11 - Ø 11,9 Ø 12 - Ø 12,9
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 132 0,242 0,286 0,308 0,320
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 120 0,242 0,286 0,308 0,320
Automatenstähle < 800 N/mm² E 132 0,242 0,286 0,308 0,320
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 96 0,242 0,286 0,308 0,320
Unlegierte Vergütungsstähle 700-850 N/mm² E 96 0,242 0,286 0,308 0,320
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 108 0,242 0,286 0,308 0,320
Legierte Vergütungsstähle 800-1200 N/mm² E 90 0,242 0,286 0,308 0,320
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 120 0,242 0,286 0,308 0,320
Legierte Einsatzstähle 850-1200 N/mm² E 108 0,242 0,286 0,308 0,320
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 108 0,242 0,286 0,308 0,320
Unlegierte Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 96 0,242 0,286 0,308 0,320
Werkzeugstähle für Kaltarbeit 850-1100 N/mm² E 72 0,210 0,228 0,240 0,250
Werkzeugstähle für Kaltarbeit 1100-1400 N/mm² E 72 0,210 0,228 0,240 0,250
Werkzeugstähle für Warmarbeit 1100-1400 N/mm² E 60 0,144 0,160 0,172 0,182
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 42 0,242 0,286 0,308 0,320
Federstähle 800-1200 N/mm² E 84 0,166 0,172 0,182 0,182
Edelstähle
Rostfreie Stähle (geschwefelt) < 700 N/mm² E 66 0,144 0,160 0,172 0,182
Rostfreie Stähle (austenitisch) < 700 N/mm² E 48 0,144 0,160 0,172 0,182
Rostfreie Stähle (martensitisch) < 1100 N/mm² E 46 0,144 0,160 0,172 0,182
Güsse
Gusseisen mit Lamellengraphit < 180 HB E 92 0,368 0,350 0,360 0,370
Gusseisen mit Kugelgraphit < 180 HB E 86 0,236 0,230 0,234 0,240
NE-Metalle
Kupfer-Legierungen (kurzspanend) < 600 N/mm² E 204 0,309 0,328 0,338 0,347
Kupferlegierungen (langspannend) < 600 N/mm² E 163 0,309 0,328 0,338 0,347
Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) < 200 HB E 163 0,309 0,328 0,338 0,347
Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) < 800 N/mm² E 163 0,309 0,328 0,338 0,347
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 163 0,309 0,328 0,338 0,347
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 204 0,309 0,328 0,338 0,347
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 204 0,309 0,328 0,338 0,347
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 163 0,309 0,328 0,338 0,347
Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) < 400 N/mm² E 367 0,414 0,438 0,446 0,456
Aluminium-Legierungen < 400 N/mm² E 408 0,414 0,438 0,446 0,456
Schnittwerte
Für Ø 5 - Ø 8,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 5 - Ø 5,9 Ø 6 - Ø 6,9 Ø 7 - Ø 7,9 Ø 8 - Ø 8,9
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 132 0,158 0,198 0,220 0,220
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 120 0,158 0,198 0,220 0,220
Automatenstähle < 800 N/mm² E 132 0,158 0,198 0,220 0,220
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 96 0,158 0,198 0,220 0,220
Unlegierte Vergütungsstähle 700-850 N/mm² E 96 0,158 0,198 0,220 0,220
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 108 0,158 0,198 0,220 0,220
Legierte Vergütungsstähle 800-1200 N/mm² E 90 0,158 0,198 0,220 0,220
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 120 0,158 0,198 0,220 0,220
Legierte Einsatzstähle 850-1200 N/mm² E 108 0,158 0,198 0,220 0,220
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 108 0,158 0,198 0,220 0,220
Unlegierte Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 96 0,158 0,198 0,220 0,220
Werkzeugstähle für Kaltarbeit 850-1100 N/mm² E 72 0,116 0,144 0,166 0,166
Werkzeugstähle für Kaltarbeit 1100-1400 N/mm² E 72 0,116 0,144 0,166 0,166
Werkzeugstähle für Warmarbeit 1100-1400 N/mm² E 60 0,084 0,110 0,122 0,122
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 42 0,158 0,198 0,220 0,220
Federstähle 800-1200 N/mm² E 84 0,084 0,122 0,132 0,132
Edelstähle
Rostfreie Stähle (geschwefelt) < 700 N/mm² E 66 0,084 0,110 0,122 0,122
Rostfreie Stähle (austenitisch) < 700 N/mm² E 48 0,084 0,110 0,122 0,122
Rostfreie Stähle (martensitisch) < 1100 N/mm² E 46 0,084 0,110 0,122 0,122
Güsse
Gusseisen mit Lamellengraphit < 180 HB E 92 0,220 0,252 0,262 0,274
Gusseisen mit Kugelgraphit < 180 HB E 86 0,132 0,178 0,184 0,190
NE-Metalle
Kupfer-Legierungen (kurzspanend) < 600 N/mm² E 204 0,194 0,256 0,259 0,264
Kupferlegierungen (langspannend) < 600 N/mm² E 163 0,194 0,256 0,259 0,264
Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) < 200 HB E 163 0,194 0,256 0,259 0,264
Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) < 800 N/mm² E 163 0,194 0,256 0,259 0,264
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 163 0,194 0,256 0,259 0,264
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 204 0,194 0,256 0,259 0,264
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 204 0,194 0,256 0,259 0,264
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 163 0,194 0,256 0,259 0,264
Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) < 400 N/mm² E 367 0,253 0,317 0,334 0,352
Aluminium-Legierungen < 400 N/mm² E 408 0,253 0,317 0,334 0,352

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen