VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Universal DIN 6537K, kurz 3xD, 2 Führungsfasen
BO-SPRL-SDPLUS-3XD-UV-VHM-HA-D0,9MM
Art.-Nr. 5443932001
EAN 4065746521093
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6728 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium |
Normen | DIN 6537 |
Ausführung | Kurz |
Oberfläche | ALTINDUR |
Bohrtiefe max. (D) | 3xD |
Schneidstoff | VHM |
Typ | N |
Anzahl Führungsfasen | 2 STK |
Spitzenwinkel | 140 Grad |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Kühlmittelzufuhr | Nein |
Durchmesser (d1) | 0,9 mm |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Länge (l1) | 45 mm |
Spannutlänge (l2) | 14 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Schaftdurchmesser (d2) | 4 mm |
Toleranz Schaftdurchmesser | h5 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium |
| Legende |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte | |||||||
| Für Ø 1 - Ø 4,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| Ø 1 - Ø 1,9 | Ø 2 - Ø 2,9 | Ø 3 - Ø 3,9 | Ø 4 - Ø 4,9 | ||||
| Stähle | |||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 98 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Allgemeine Baustähle | 500-850 N/mm² | E | 92 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 98 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 800 N/mm² | E | 69 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 81 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Legierte Vergütungsstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 63 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 96 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Legierte Einsatzstähle | 800-1200 N/mm² | E | 87 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 81 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Unlegierte Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Werkzeugstähle für Kaltarbeit | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Werkzeugstähle für Kaltarbeit | 850-1100 N/mm² | E | 56 | 0,022 | 0,036 | 0,052 | 0,074 |
| Werkzeugstähle für Warmarbeit | 1100-1400 N/mm² | E | 35 | 0,022 | 0,026 | 0,052 | 0,068 |
| Federstähle | 800-1200 N/mm² | E | 58 | 0,026 | 0,034 | 0,052 | 0,074 |
| Edelstähle | |||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | E | 48 | 0,022 | 0,026 | 0,052 | 0,068 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | E | 42 | 0,022 | 0,026 | 0,052 | 0,068 |
| Güsse | |||||||
| Gusseisen mit Lamellengraphit | < 180 HB | E | 92 | 0,048 | 0,090 | 0,132 | 0,210 |
| Gusseisen mit Kugelgraphit | < 180 HB | E | 86 | 0,026 | 0,052 | 0,078 | 0,126 |
| NE-Metalle | |||||||
| Kupfer (unlegiert, niedriglegiert) | < 450 N/mm² | E | 151 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Kupfer-Legierungen (kurzspanend) | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Kupferlegierungen (langspannend) | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) | < 200 HB | E | 151 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 151 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 151 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) | < 400 N/mm² | E | 340 | 0,085 | 0,168 | 0,210 | 0,235 |
| Aluminium-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 377 | 0,085 | 0,168 | 0,210 | 0,235 |
| Schnittwerte | ||||||
| Für Ø 17 - Ø 20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | ||
| Ø 17 - Ø 17,9 | Ø 18 - Ø 18,9 | Ø 19 - Ø 20 | ||||
| Stähle | ||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 98 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Allgemeine Baustähle | 500-850 N/mm² | E | 92 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 98 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 800 N/mm² | E | 69 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 81 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Legierte Vergütungsstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 63 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 96 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Legierte Einsatzstähle | 800-1200 N/mm² | E | 87 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 81 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Unlegierte Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Werkzeugstähle für Kaltarbeit | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Werkzeugstähle für Kaltarbeit | 850-1100 N/mm² | E | 56 | 0,274 | 0,284 | 0,294 |
| Werkzeugstähle für Warmarbeit | 1100-1400 N/mm² | E | 35 | 0,230 | 0,240 | 0,250 |
| Federstähle | 800-1200 N/mm² | E | 58 | 0,250 | 0,260 | 0,270 |
| Edelstähle | ||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | E | 48 | 0,262 | 0,274 | 0,286 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | E | 42 | 0,262 | 0,274 | 0,286 |
| Güsse | ||||||
| Gusseisen mit Lamellengraphit | < 180 HB | E | 92 | 0,438 | 0,448 | 0,458 |
| Gusseisen mit Kugelgraphit | < 180 HB | E | 86 | 0,370 | 0,370 | 0,374 |
| NE-Metalle | ||||||
| Kupfer (unlegiert, niedriglegiert) | < 450 N/mm² | E | 151 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Kupfer-Legierungen (kurzspanend) | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Kupferlegierungen (langspannend) | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) | < 200 HB | E | 151 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 151 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 151 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) | < 400 N/mm² | E | 340 | 0,565 | 0,574 | 0,584 |
| Aluminium-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 377 | 0,565 | 0,574 | 0,584 |
| Schnittwerte | |||||||
| Für Ø 13 - Ø 16,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| Ø 13 - Ø 13,9 | Ø 14 - Ø 14,9 | Ø 15 - Ø 15,9 | Ø 16 - Ø 16,9 | ||||
| Stähle | |||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 98 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Allgemeine Baustähle | 500-850 N/mm² | E | 92 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 98 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 800 N/mm² | E | 69 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 81 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Legierte Vergütungsstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 63 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 96 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Legierte Einsatzstähle | 800-1200 N/mm² | E | 87 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 81 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Unlegierte Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Werkzeugstähle für Kaltarbeit | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Werkzeugstähle für Kaltarbeit | 850-1100 N/mm² | E | 56 | 0,230 | 0,250 | 0,260 | 0,270 |
| Werkzeugstähle für Warmarbeit | 1100-1400 N/mm² | E | 35 | 0,180 | 0,190 | 0,200 | 0,210 |
| Federstähle | 800-1200 N/mm² | E | 58 | 0,200 | 0,200 | 0,210 | 0,210 |
| Edelstähle | |||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | E | 48 | 0,206 | 0,216 | 0,228 | 0,240 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | E | 42 | 0,206 | 0,216 | 0,228 | 0,240 |
| Güsse | |||||||
| Gusseisen mit Lamellengraphit | < 180 HB | E | 92 | 0,400 | 0,408 | 0,418 | 0,428 |
| Gusseisen mit Kugelgraphit | < 180 HB | E | 86 | 0,300 | 0,310 | 0,320 | 0,330 |
| NE-Metalle | |||||||
| Kupfer (unlegiert, niedriglegiert) | < 450 N/mm² | E | 151 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Kupfer-Legierungen (kurzspanend) | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Kupferlegierungen (langspannend) | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) | < 200 HB | E | 151 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 151 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 151 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) | < 400 N/mm² | E | 340 | 0,520 | 0,530 | 0,538 | 0,547 |
| Aluminium-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 377 | 0,520 | 0,530 | 0,538 | 0,547 |
| Schnittwerte | |||||||
| Für Ø 9 - Ø 12,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| Ø 9 - Ø 9,9 | Ø 10 - Ø 10,9 | Ø 11 - Ø 11,9 | Ø 12 - Ø 12,9 | ||||
| Stähle | |||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 98 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Allgemeine Baustähle | 500-850 N/mm² | E | 92 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 98 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 800 N/mm² | E | 69 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 81 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Legierte Vergütungsstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 63 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 96 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Legierte Einsatzstähle | 800-1200 N/mm² | E | 87 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 81 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Unlegierte Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Werkzeugstähle für Kaltarbeit | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Werkzeugstähle für Kaltarbeit | 850-1100 N/mm² | E | 56 | 0,200 | 0,200 | 0,210 | 0,220 |
| Werkzeugstähle für Warmarbeit | 1100-1400 N/mm² | E | 35 | 0,136 | 0,140 | 0,150 | 0,160 |
| Federstähle | 800-1200 N/mm² | E | 58 | 0,158 | 0,150 | 0,160 | 0,160 |
| Edelstähle | |||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | E | 48 | 0,144 | 0,160 | 0,172 | 0,182 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | E | 42 | 0,144 | 0,160 | 0,172 | 0,182 |
| Güsse | |||||||
| Gusseisen mit Lamellengraphit | < 180 HB | E | 92 | 0,368 | 0,350 | 0,360 | 0,370 |
| Gusseisen mit Kugelgraphit | < 180 HB | E | 86 | 0,236 | 0,230 | 0,234 | 0,240 |
| NE-Metalle | |||||||
| Kupfer (unlegiert, niedriglegiert) | < 450 N/mm² | E | 151 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Kupfer-Legierungen (kurzspanend) | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Kupferlegierungen (langspannend) | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) | < 200 HB | E | 151 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 151 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 151 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) | < 400 N/mm² | E | 340 | 0,414 | 0,438 | 0,446 | 0,456 |
| Aluminium-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 377 | 0,414 | 0,438 | 0,446 | 0,456 |
| Schnittwerte | |||||||
| Für Ø 5 - Ø 8,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| Ø 5 - Ø 5,9 | Ø 6 - Ø 6,9 | Ø 7 - Ø 7,9 | Ø 8 - Ø 8,9 | ||||
| Stähle | |||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 98 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Allgemeine Baustähle | 500-850 N/mm² | E | 92 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 98 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 800 N/mm² | E | 69 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 81 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Legierte Vergütungsstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 63 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 96 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Legierte Einsatzstähle | 800-1200 N/mm² | E | 87 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 81 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Unlegierte Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Werkzeugstähle für Kaltarbeit | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Werkzeugstähle für Kaltarbeit | 850-1100 N/mm² | E | 56 | 0,116 | 0,136 | 0,158 | 0,184 |
| Werkzeugstähle für Warmarbeit | 1100-1400 N/mm² | E | 35 | 0,084 | 0,106 | 0,116 | 0,126 |
| Federstähle | 800-1200 N/mm² | E | 58 | 0,084 | 0,116 | 0,126 | 0,136 |
| Edelstähle | |||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | E | 48 | 0,084 | 0,110 | 0,122 | 0,122 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | E | 42 | 0,084 | 0,110 | 0,122 | 0,122 |
| Güsse | |||||||
| Gusseisen mit Lamellengraphit | < 180 HB | E | 92 | 0,220 | 0,252 | 0,262 | 0,274 |
| Gusseisen mit Kugelgraphit | < 180 HB | E | 86 | 0,132 | 0,178 | 0,184 | 0,190 |
| NE-Metalle | |||||||
| Kupfer (unlegiert, niedriglegiert) | < 450 N/mm² | E | 151 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Kupfer-Legierungen (kurzspanend) | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Kupferlegierungen (langspannend) | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) | < 200 HB | E | 151 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 151 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 151 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) | < 400 N/mm² | E | 340 | 0,253 | 0,317 | 0,334 | 0,352 |
| Aluminium-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 377 | 0,253 | 0,317 | 0,334 | 0,352 |
