VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Inox DIN 6537K, kurz 3xD, 2 Führungsfasen, mit Innenkühlung
BO-SPRL-SDPLUS-3XD-IX-IK-VHM-HA-D2,0MM
Art.-Nr. 5443940001
EAN 4065746783286
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6828 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl, Titan, Stahl, Guss |
Normen | DIN 6537 |
Ausführung | Kurz |
Oberfläche | ADIDUR |
Bohrtiefe max. (D) | 3xD |
Schneidstoff | VHM |
Typ | N |
Anzahl Führungsfasen | 2 STK |
Spitzenwinkel | 135 Grad |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Durchmesser (d1) | 2,0 mm |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Länge (l1) | 55 mm |
Spannutlänge (l2) | 20 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Schaftdurchmesser (d2) | 4 mm |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen |
| Schnittwerte | |||||||
| Für Ø 2 - Ø 5,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| Ø 2 - Ø 2,9 | Ø 3 - Ø 3,9 | Ø 4 - Ø 4,9 | Ø 5 - Ø 5,9 | ||||
| Stähle | |||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 110 | 0,063 | 0,095 | 0,146 | 0,178 |
| Allgemeine Baustähle | < 800 N/mm² | E | 105 | 0,063 | 0,095 | 0,146 | 0,178 |
| Automatenstähle (unlegiert, niedriglegiert) | < 800 N/mm² | E | 110 | 0,063 | 0,095 | 0,146 | 0,178 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | 700-850 N/mm² | E | 105 | 0,063 | 0,095 | 0,146 | 0,178 |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 96 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 110 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Einsatzstahl (legiert) | 800 – 1200 N/mm² | E | 96 | 0,063 | 0,095 | 0,146 | 0,178 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 96 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 42 | 0,063 | 0,095 | 0,137 | 0,158 |
| Edelstähle | |||||||
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,044 | 0,066 | 0,095 | 0,110 |
| Rostfreie Stähle, ferritisch | < 700 N/mm² | E | 55 | 0,044 | 0,066 | 0,095 | 0,110 |
| Rostfreie Stähle, ferritisch-austenitisch | < 700 N/mm² | E | 65 | 0,044 | 0,066 | 0,095 | 0,110 |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,044 | 0,066 | 0,095 | 0,110 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,044 | 0,066 | 0,095 | 0,110 |
| Titan, Titanlegierungen | < 900 N/mm² | E | 35 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,060 |
| Güsse | |||||||
| Gusseisen mit Lamellengraphit | < 180 HB | E | 128 | 0,090 | 0,132 | 0,210 | 0,220 |
| Gusseisen mit Kugelgraphit | < 180 HB | E | 120 | 0,044 | 0,066 | 0,095 | 0,110 |
| Legende |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte | |||||
| Für Ø 14 - Ø 16 | |||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |
| Ø 14 - Ø 14,9 | Ø 15 - Ø 16 | ||||
| Stähle | |||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 110 | 0,357 | 0,380 |
| Allgemeine Baustähle | < 800 N/mm² | E | 105 | 0,357 | 0,380 |
| Automatenstähle (unlegiert, niedriglegiert) | < 800 N/mm² | E | 110 | 0,357 | 0,380 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | 700-850 N/mm² | E | 105 | 0,357 | 0,380 |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 96 | 0,220 | 0,220 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 110 | 0,090 | 0,090 |
| Einsatzstahl (legiert) | 800 – 1200 N/mm² | E | 96 | 0,357 | 0,380 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 96 | 0,066 | 0,066 |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 42 | 0,357 | 0,380 |
| Edelstähle | |||||
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,250 | 0,265 |
| Rostfreie Stähle, ferritisch | < 700 N/mm² | E | 55 | 0,250 | 0,265 |
| Rostfreie Stähle, ferritisch-austenitisch | < 700 N/mm² | E | 65 | 0,250 | 0,265 |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,250 | 0,265 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,250 | 0,265 |
| Titan, Titanlegierungen | < 900 N/mm² | E | 35 | 0,150 | 0,150 |
| Güsse | |||||
| Gusseisen mit Lamellengraphit | < 180 HB | E | 128 | 0,472 | 0,483 |
| Gusseisen mit Kugelgraphit | < 180 HB | E | 120 | 0,232 | 0,247 |
| Schnittwerte | |||||||
| Für Ø 10 - Ø 13,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| Ø 10 - Ø 10,9 | Ø 11 - Ø 11,9 | Ø 12 - Ø 12,9 | Ø 13 - Ø 13,9 | ||||
| Stähle | |||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 110 | 0,300 | 0,315 | 0,320 | 0,345 |
| Allgemeine Baustähle | < 800 N/mm² | E | 105 | 0,300 | 0,315 | 0,320 | 0,345 |
| Automatenstähle (unlegiert, niedriglegiert) | < 800 N/mm² | E | 110 | 0,300 | 0,315 | 0,320 | 0,345 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | 700-850 N/mm² | E | 105 | 0,300 | 0,315 | 0,320 | 0,345 |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 96 | 0,060 | 0,060 | 0,220 | 0,220 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 110 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,090 |
| Einsatzstahl (legiert) | 800 – 1200 N/mm² | E | 96 | 0,300 | 0,315 | 0,320 | 0,345 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 96 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 42 | 0,290 | 0,300 | 0,305 | 0,345 |
| Edelstähle | |||||||
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,230 | 0,240 | 0,250 | 0,242 |
| Rostfreie Stähle, ferritisch | < 700 N/mm² | E | 55 | 0,230 | 0,240 | 0,250 | 0,242 |
| Rostfreie Stähle, ferritisch-austenitisch | < 700 N/mm² | E | 65 | 0,230 | 0,240 | 0,250 | 0,242 |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,230 | 0,240 | 0,250 | 0,242 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,230 | 0,240 | 0,250 | 0,242 |
| Titan, Titanlegierungen | < 900 N/mm² | E | 35 | 0,130 | 0,140 | 0,143 | 0,145 |
| Güsse | |||||||
| Gusseisen mit Lamellengraphit | < 180 HB | E | 128 | 0,395 | 0,414 | 0,430 | 0,460 |
| Gusseisen mit Kugelgraphit | < 180 HB | E | 120 | 0,230 | 0,220 | 0,190 | 0,225 |
| Schnittwerte | |||||||
| Für Ø 6 - Ø 9,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| Ø 6 - Ø 6,9 | Ø 7 - Ø 7,9 | Ø 8 - Ø 8,9 | Ø 9 - Ø 9,9 | ||||
| Stähle | |||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 110 | 0,220 | 0,230 | 0,250 | 0,280 |
| Allgemeine Baustähle | < 800 N/mm² | E | 105 | 0,220 | 0,230 | 0,250 | 0,280 |
| Automatenstähle (unlegiert, niedriglegiert) | < 800 N/mm² | E | 110 | 0,220 | 0,230 | 0,250 | 0,280 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | 700-850 N/mm² | E | 105 | 0,220 | 0,230 | 0,250 | 0,280 |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 96 | 0,110 | 0,220 | 0,060 | 0,060 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 110 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Einsatzstahl (legiert) | 800 – 1200 N/mm² | E | 96 | 0,220 | 0,230 | 0,250 | 0,280 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 96 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 42 | 0,198 | 0,198 | 0,220 | 0,280 |
| Edelstähle | |||||||
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,138 | 0,154 | 0,156 | 0,174 |
| Rostfreie Stähle, ferritisch | < 700 N/mm² | E | 55 | 0,138 | 0,154 | 0,156 | 0,174 |
| Rostfreie Stähle, ferritisch-austenitisch | < 700 N/mm² | E | 65 | 0,138 | 0,154 | 0,156 | 0,174 |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,138 | 0,154 | 0,156 | 0,174 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,138 | 0,154 | 0,156 | 0,174 |
| Titan, Titanlegierungen | < 900 N/mm² | E | 35 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| Güsse | |||||||
| Gusseisen mit Lamellengraphit | < 180 HB | E | 128 | 0,252 | 0,275 | 0,290 | 0,370 |
| Gusseisen mit Kugelgraphit | < 180 HB | E | 120 | 0,138 | 0,154 | 0,156 | 0,174 |
