VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Aluminium DIN 6537L, lang 5xD, 6 Führungsfasen, mit Innenkühlung
BO-SPRL-SDPLUS-5XD-ALU-IK-VHM-HB-D3,7MM
Art.-Nr. 5443936098
EAN 4065746722902
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6848 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Kupfer, Messing, Aluminium |
Normen | DIN 6537 |
Ausführung | Lang |
Oberfläche | AURODUR |
Bohrtiefe max. (D) | 5xD |
Schneidstoff | VHM |
Typ | W |
Anzahl Führungsfasen | 6 STK |
Spitzenwinkel | 135 Grad |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Durchmesser (d1) | 3,7 mm |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Länge (l1) | 66 mm |
Spannutlänge (l2) | 28 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Toleranz Schaftdurchmesser | h5 |
Werkstoffuntergruppe | Kupfer, Messing, Aluminium |
| Legende |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte | ||||||||
| Für Ø 2,8 - Ø 7,9 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | ||||
| Ø 2,8 - Ø 3,9 | Ø 4 - Ø 4,9 | Ø 5- Ø 5,9 | Ø 6 - Ø 6,9 | Ø 7 - Ø 7,9 | ||||
| NE-Metalle | ||||||||
| Kupfer (unlegiert, niedriglegiert) | < 450 N/mm² | E | 192 | 0,158 | 0,220 | 0,242 | 0,320 | 0,324 |
| Kupfer-Legierungen (kurzspanend) | < 600 N/mm² | E | 240 | 0,158 | 0,220 | 0,242 | 0,320 | 0,324 |
| Kupferlegierungen (langspannend) | < 600 N/mm² | E | 192 | 0,158 | 0,220 | 0,242 | 0,320 | 0,324 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) | < 200 HB | E | 192 | 0,158 | 0,220 | 0,242 | 0,320 | 0,324 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (200 HB-300 HB) | < 800 N/mm² | E | 192 | 0,158 | 0,220 | 0,242 | 0,320 | 0,324 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 192 | 0,158 | 0,220 | 0,242 | 0,320 | 0,324 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 192 | 0,158 | 0,220 | 0,242 | 0,320 | 0,324 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 240 | 0,158 | 0,220 | 0,242 | 0,320 | 0,324 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 240 | 0,158 | 0,220 | 0,242 | 0,320 | 0,324 |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 192 | 0,158 | 0,220 | 0,242 | 0,320 | 0,324 |
| Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) | < 400 N/mm² | E | 432 | 0,262 | 0,294 | 0,316 | 0,396 | 0,418 |
| Aluminium-Legierungen (< 0,5% Si) | < 400 N/mm² | E | 480 | 0,262 | 0,294 | 0,316 | 0,396 | 0,418 |
| Aluminium-Legierungen (0,5%-10% Si) | < 600 N/mm² | E | 432 | 0,262 | 0,294 | 0,316 | 0,396 | 0,418 |
| Aluminium-Legierungen (10%-15% Si) | < 600 N/mm² | E | 432 | 0,262 | 0,294 | 0,316 | 0,396 | 0,418 |
| Aluminium-Legierungen (> 15% Si) | < 800 N/mm² | E | 216 | 0,262 | 0,294 | 0,316 | 0,396 | 0,418 |
| Schnittwerte | |||||||
| Für Ø 12 - Ø 16 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| Ø 12 - Ø 12,9 | Ø 13 - Ø 13,9 | Ø 14 - Ø 14,9 | Ø 15 - Ø 16 | ||||
| NE-Metalle | |||||||
| Kupfer (unlegiert, niedriglegiert) | < 450 N/mm² | E | 192 | 0,434 | 0,478 | 0,490 | 0,502 |
| Kupfer-Legierungen (kurzspanend) | < 600 N/mm² | E | 240 | 0,434 | 0,478 | 0,490 | 0,502 |
| Kupferlegierungen (langspannend) | < 600 N/mm² | E | 192 | 0,434 | 0,478 | 0,490 | 0,502 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) | < 200 HB | E | 192 | 0,434 | 0,478 | 0,490 | 0,502 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (200 HB-300 HB) | < 800 N/mm² | E | 192 | 0,434 | 0,478 | 0,490 | 0,502 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 192 | 0,434 | 0,478 | 0,490 | 0,502 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 192 | 0,434 | 0,478 | 0,490 | 0,502 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 240 | 0,434 | 0,478 | 0,490 | 0,502 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 240 | 0,434 | 0,478 | 0,490 | 0,502 |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 192 | 0,434 | 0,478 | 0,490 | 0,502 |
| Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) | < 400 N/mm² | E | 432 | 0,570 | 0,650 | 0,662 | 0,672 |
| Aluminium-Legierungen (< 0,5% Si) | < 400 N/mm² | E | 480 | 0,570 | 0,650 | 0,662 | 0,672 |
| Aluminium-Legierungen (0,5%-10% Si) | < 600 N/mm² | E | 432 | 0,570 | 0,650 | 0,662 | 0,672 |
| Aluminium-Legierungen (10%-15% Si) | < 600 N/mm² | E | 432 | 0,570 | 0,650 | 0,662 | 0,672 |
| Aluminium-Legierungen (> 15% Si) | < 800 N/mm² | E | 216 | 0,570 | 0,650 | 0,662 | 0,672 |
| Schnittwerte | |||||||
| Für Ø 8 - Ø 11,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| Ø 8 - Ø 8,9 | Ø 9 - Ø 9,9 | Ø 10 - Ø 10,9 | Ø 11 - Ø 11,9 | ||||
| NE-Metalle | |||||||
| Kupfer (unlegiert, niedriglegiert) | < 450 N/mm² | E | 192 | 0,330 | 0,386 | 0,410 | 0,422 |
| Kupfer-Legierungen (kurzspanend) | < 600 N/mm² | E | 240 | 0,330 | 0,386 | 0,410 | 0,422 |
| Kupferlegierungen (langspannend) | < 600 N/mm² | E | 192 | 0,330 | 0,386 | 0,410 | 0,422 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) | < 200 HB | E | 192 | 0,330 | 0,386 | 0,410 | 0,422 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (200 HB-300 HB) | < 800 N/mm² | E | 192 | 0,330 | 0,386 | 0,410 | 0,422 |
| Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 192 | 0,330 | 0,386 | 0,410 | 0,422 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 192 | 0,330 | 0,386 | 0,410 | 0,422 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 240 | 0,330 | 0,386 | 0,410 | 0,422 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 240 | 0,330 | 0,386 | 0,410 | 0,422 |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 192 | 0,330 | 0,386 | 0,410 | 0,422 |
| Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) | < 400 N/mm² | E | 432 | 0,440 | 0,518 | 0,548 | 0,558 |
| Aluminium-Legierungen (< 0,5% Si) | < 400 N/mm² | E | 480 | 0,440 | 0,518 | 0,548 | 0,558 |
| Aluminium-Legierungen (0,5%-10% Si) | < 600 N/mm² | E | 432 | 0,440 | 0,518 | 0,548 | 0,558 |
| Aluminium-Legierungen (10%-15% Si) | < 600 N/mm² | E | 432 | 0,440 | 0,518 | 0,548 | 0,558 |
| Aluminium-Legierungen (> 15% Si) | < 800 N/mm² | E | 216 | 0,440 | 0,518 | 0,548 | 0,558 |
