VHM Gewindebohrer Speedtap Ultra hard steel 63 HRC DIN2184-2, gerade genutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13
VHM Ultra 63HRC DIN 2184-2 gerade genutet TiCN
MGBO-SP-HS-DIN2184-2C-VHM-TICN-M5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beschichtung TiCN
- Hohe Performance
- Lange Standzeit
Datenblätter(X)
Produktcode | 5014 |
Steigung | 0,8 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Größe Vierkant (a) | 4,9 mm |
Anzahl Zähne | 0 STK |
Normen | DIN 2184-2 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |