VDE-Steckschlüssel isoliert 1/2 Zoll Metrisch, Sechskant, kurz
VDE-Steckschlüssel 1K Isolierung 1/2 Zoll 6-kant
STESHSL-VDE-1/2ZO-KURZ-SW17
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49632.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 17 mm |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Normen | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Länge (L1) | 54,5 mm |
Hülsentiefe (L2) | 17 mm |
Steckschlüsseltiefe (L3) | 10 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 26,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 27,4 mm |