Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VDE-Steckschlüssel isoliert 1/2 Zoll Für Innensechskant

VDE-Steckschlüssel 1/2 Zoll Innensechskant
STESHSL-VDE-1/2ZO-INNEN6KT-6MM

Art.-Nr. 0715005306
EAN 4065746384353

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Isolierter Steckschlüssel für 1.000 V AC und 1.500 V DC
  • Zur korrekten Befestigung des Steckschlüssels nur in Kombination mit der Ratsche oder der 125 mm-Verlängerung verwenden
Hinweis

Für 1.000 V AC und 1.500 V DC isoliert, alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beachten

Erfüllt: IEC 900

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

6 mm

Oberfläche

VDE-isoliert

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Normen

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Länge (L1)

75 mm

Hülsentiefe (L2)

17 mm

Klingenlänge (L3)

16 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

26,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen