VDE-Rundzange DIN ISO 5745 IEC 60900
VDE-Rundzange DIN ISO 5745 IEC 60900
RDZANG-VDE-L160MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit der Präzisionsspitzen
- 1-Komponenten-Griff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Oberfläche rundum geschliffen und verchromt
- Runde, glatte Backen
- Eingelegtes Gelenk
Datenblätter(X)
Länge (L) | 160 mm |
Länge Zoll (L) | 6 1/4 in |
Backenlänge (L3) | 26 mm |
Backendicke (T1) | 3 mm |
Backenspitzendicke (T2) | 3 mm |
Backenbreite (W3) | 18 mm |
EN-Norm | 60900 |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |
ISO | 5745 |