VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900
VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC60900 2-K Griff
FLRDZANG-VDE-40GRD-L200MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51666.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit der Präzisionsspitzen und Schneidflächen
- Elastische Spitzen für hohe Beanspruchung, insbesondere bei Biegebelastung
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche ist rundum geschliffen und verchromt
- Greifflächen sind gezahnt
- Eingelegtes Gelenk
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 200 mm |
Länge Zoll (L) | 8 1/4 in |
Backenlänge (L3) | 72 mm |
Backenbreite (W3) | 17,5 mm |
Backendicke (T1) | 9,5 mm |
Winkel der Backen | 40 Grad |
Backenspitzenbreite (W4) | 4 mm |
Backenspitzendicke (T2) | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
ISO | 5745 |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |