VDE-Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll schutzisoliert
VDE-Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll
DRHMOMSHSL-DUSTE-3/8ZO-(5-25NM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/754277.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Isolierter VDE-Drehmomentschlüssel für sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
- Präzises Anziehen mit einer hohen Auslösegenauigkeit von ±4 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Einfache Ablesbarkeit des Drehmomentwerts dank der deutlichen Skalenteilung
- Kompakte Bauweise für einfache Handhabung in engen Arbeitsbereichen
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Erfüllt die ISO-Norm 6789-2 für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge
- Liegt komfortabel und sicher in der Hand dank ergonomisch geformten Kunststoffgriff
- Geeignet für Rechts- und Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant für den flexiblen Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen
- Mit Kalibrierzertifikat und Seriennummer
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet
- Nach Verwendung des Drehmomentschlüssels die Feder entspannen indem auf den niedrigsten Skalenwert zurückgedreht wird
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Datenblätter(X)
Der VDE-Drehmomentschlüssel ist speziell für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen konzipiert. Er eignet sich daher ideal für Elektroinstallationen, den Bereich der Elektro-Mobilität, Wartungsarbeiten an elektrischen Anlagen und andere Aufgaben, bei denen ein sicherer Umgang mit spannungsführenden Teilen erforderlich ist.
Abtrieb | 3/8 Zoll |
Messbereich Drehmoment min. | 5 Nm |
Messbereich Drehmoment max. | 25 Nm |
Skalenteilungswert | 0,5 nm |
Geeignet für Rechtsanzug | Ja |
Geeignet für Linksanzug | Ja |
ISO | 6789-2 |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |
Länge | 305 mm |
Hebellänge | 100 mm |
Ratschenkopfhöhe | 60 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant | 78 mm |
Griffdurchmesser | 50 mm |
Ratschenkopfbreite | 40 mm |
Messbereich Drehmoment min./max. | 5-25 Nm |