VDE-3/8 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang
VDE-Steckschlüssel 3/8 Zoll 6-kant lang
STESHSL-VDE-3/8ZO-LANG-8MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
Datenblätter(X)
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schlüsselweite | 8 mm |
Normen | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Länge (L1) | 80,5 mm |
Hülsentiefe (L2) | 17 mm |
Steckschlüsseltiefe (L3) | 7,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser | 22,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 15,5 mm |