VDE-3/8 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant kurz
VDE-Steckschlüssel 3/8 Zoll 6-kant
STESHSL-VDE-3/8ZO-6KT-14MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) bis 1.500 Volt (DC)
Datenblätter(X)
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schlüsselweite | 14 mm |
Normen | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Länge (L1) | 44,5 mm |
Hülsentiefe (L2) | 17 mm |
Steckschlüsseltiefe (L3) | 10 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser | 21,9 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 22,1 mm |