VDE-3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant
VDE-Steckschlüssel 3/8 Zoll Innensechskant
STESHSL-VDE-3/8ZO-INNEN6KT-4MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/754277.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schlüsselweite | 4 mm |
Normen | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Länge (L1) | 63 mm |
Hülsentiefe (L2) | 17 mm |
Klingenlänge (L3) | 16 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser | 21,9 mm |