Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Spannklemme

VARIFIX Spannklemme Stahl feuerverzinkt
SPNKLE-PRFL36/41-(TZN)

Art.-Nr. 0862905106

EAN 4062856230266

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Spannklemme

Art.-Nr. 0862905106

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von C-Montageschienen an Stahlträgern ohne Bohren und Schweißen.

Sichere Montage


Ausführung mit zwei Löchern

Hinweis

Es sollten immer 2 Spannklemmen je Stahlträger verwendet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Montageschiene

36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm

Länge (L)

45 mm

Höhe (H)

45 mm

Breite (B)

80 mm

Dicke (t)

6 mm

Riemenlänge (LB)

95 mm

Bügelbreite (BB)

53,5 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M8

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewicht

271 g

Nenndurchmesser

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen