Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX® Spannklemme Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
VARIFIX<SUP>®</SUP> Spannklemme Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Spannklemme Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Spannklemme Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Zur Befestigung von C-Montageschienen an Stahlträgern ohne Bohren und Schweißen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sichere Montage


Ausführung mit zwei Löchern

Hinweis

Es sollten immer 2 Spannklemmen je Stahlträger verwendet werden.