VARIFIX® Schienenverbinder
VARIFIX Schienenverb. 41 schw. Ausf. feuerverz.
SHNVERB-TZN-SHWERPRFL-41/62-41/124
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit 4 Rundlöchern
Angepasst auf die Langlöcher der Montageschienen
Kraft- bzw. formschlüssige Verbindung
bei Durchsteckmontage mit Gewindestiften oder Sechskantschrauben, Scheiben und Muttern
Datenblätter(X)
- Montage 41/41: Schienenverbinder mit 4 Sechskantschrauben 10 x 60 mm sowie Muttern und Kotflügelscheiben formschlüssig verbinden.
- Montage 41/62: Schienenverbinder mit 4 Sechskantschrauben 10 x 80 mm sowie Muttern und Kotflügelscheiben formschlüssig verbinden.
- Montage 41/82: Schienenverbinder mit Sechskantschrauben 10 x 110 mm, Muttern und Kotflügelscheiben formschlüssig verbinden.
- Montage 41/124: Schienenverbinder mit Sechskantschrauben 10 x 150 mm, Muttern und Kotflügelscheiben formschlüssig verbinden.
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 62 mm |
Länge (L1) | 200 mm |
Profilhöhe (HP) | 35 mm |
Profilbreite (BP) | 42 mm |
Dicke (t1) | 4 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 11 mm |
Lochabstand (LA1) | 50 mm |
Gewicht | 620 g |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |