Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mit 4 Rundlöchern
Angepasst auf die Langlöcher der Montageschienen
Kraft- bzw. formschlüssige Verbindung
bei Durchsteckmontage mit Gewindestiften oder Sechskantschrauben, Scheiben und Muttern
- Montage 41/41: Schienenverbinder mit 4 Sechskantschrauben 10 x 60 mm sowie Muttern und Kotflügelscheiben formschlüssig verbinden.
- Montage 41/62: Schienenverbinder mit 4 Sechskantschrauben 10 x 80 mm sowie Muttern und Kotflügelscheiben formschlüssig verbinden.
- Montage 41/82: Schienenverbinder mit Sechskantschrauben 10 x 110 mm, Muttern und Kotflügelscheiben formschlüssig verbinden.
- Montage 41/124: Schienenverbinder mit Sechskantschrauben 10 x 150 mm, Muttern und Kotflügelscheiben formschlüssig verbinden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!