Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Fixierplättchen

VARIFIX Fixierplättchen
FIXPL-F.MULTIPRFL

Art.-Nr. 0862090015

EAN 4052703448258

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Fixierplättchen

Art.-Nr. 0862090015

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht eine verdrehsichere und zentrierte Montage von Wandscheiben und Anschlussdosen auf der Schiene
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Montage von Wandscheiben und Anschlussdosen

Anleitung

Für die Befestigung auf Varifix-Multiprofil in Verbindung mit Anschlussdosen/Wandscheiben werden Blechschrauben 4,8 x 16 mm, Art.-Nr. 021448 16 oder 4,8 x 19 mm, Art.-Nr. 021448 19 benötigt.

Breite

50 mm

Dicke

1,25 mm

Länge

70 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen