Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® Fixierplättchen
Ermöglicht eine verdrehsichere und zentrierte Montage von Wandscheiben und Anschlussdosen auf der Schiene
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zur Montage von Wandscheiben und Anschlussdosen
Für die Befestigung auf Varifix-Multiprofil in Verbindung mit Anschlussdosen/Wandscheiben werden Blechschrauben 4,8 x 16 mm, Art.-Nr. 021448 16 oder 4,8 x 19 mm, Art.-Nr. 021448 19 benötigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!