Upgrade-Set für den Original Prusa XL
ET-UPGRADE-PRUSA XL-1AUF5WERKZEUGKOEPFE
Art.-Nr. 4954628341
EAN 4068362346644
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumpfang
XL Single-Tool Nextruder Upgrade von 1 Werkzeugkopf auf 5 Werkzeugköpfe
- 1x XL Single-Tool Nextruder Upgrade
Inklusive 0,4 mm Düse (für den bestehenden Nextruder)
- 4x XL Multi-Tool Nextruder (mit 0,4 mm Düse)
inklusive Spulenhalter und Prusa Nextruder Socke
- 1x XL Elektronisches Erweiterungsset
- XLSplitter-Platine
- Zusätzliche Stromversorgung
- 2x zusätzliche 0,4 mm Düsen
2 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
- Installieren Sie eines der Upgrade-Pakete, um die Anzahl der verfügbaren Werkzeugköpfe zu erhöhen und Ihre 3D-Druck Optionen zu erweitern.
- Zusätzliche Extruder ermöglichen es Ihnen, mehrere Materialien zu kombinieren und mehrfarbig zu drucken, mit wenig bis gar keinem Abfall.
Um den XL mit zusätzlichen Druckköpfen aufzurüsten, stellen Sie sicher, dass Sie die unten aufgeführten Werkzeuge bereithalten. Diese sind Bestandteil des Original-Prusa-XL-Pakets und sollten Ihnen bereits vorliegen.
Für die Montage erforderliche Werkzeuge
- Minischlüssel - wird zur Kalibrierung des Docks verwendet und kann bei Bedarf durch einen kleinen Schlitzschraubendreher ersetzt werden
- Uni-Schlüssel - wird zur Kalibrierung des Docks verwendet
- PH2-Schraubendreher - wird für die Klemmenschrauben benötigt, ein Standard PH2-Schraubendreher Nadelspitzzange
- T10 Schlüssel - mindestens 71 mm lang
- 2,5 mm Innensechskantschlüssel - mindestens 86 mm lang, aus Platzgründen so dünn wie möglich
- 3,0 mm Innensechskantschlüssel - mindestens 128 mm lang
Hersteller | Prusa |