Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Upgrade-Set für den Original Prusa XL
Ein praktisches Upgrade-Set um den Original Prusa XL 3D-Drucker mit 1 Werkzeugkopf auf 5 Werkzeugköpfe aufzurüsten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumpfang
XL Single-Tool Nextruder Upgrade von 1 Werkzeugkopf auf 5 Werkzeugköpfe
- 1x XL Single-Tool Nextruder Upgrade
Inklusive 0,4 mm Düse (für den bestehenden Nextruder)
- 4x XL Multi-Tool Nextruder (mit 0,4 mm Düse)
inklusive Spulenhalter und Prusa Nextruder Socke
- 1x XL Elektronisches Erweiterungsset
- XLSplitter-Platine
- Zusätzliche Stromversorgung
- 2x zusätzliche 0,4 mm Düsen
2 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
- Installieren Sie eines der Upgrade-Pakete, um die Anzahl der verfügbaren Werkzeugköpfe zu erhöhen und Ihre 3D-Druck Optionen zu erweitern.
- Zusätzliche Extruder ermöglichen es Ihnen, mehrere Materialien zu kombinieren und mehrfarbig zu drucken, mit wenig bis gar keinem Abfall.
Um den XL mit zusätzlichen Druckköpfen aufzurüsten, stellen Sie sicher, dass Sie die unten aufgeführten Werkzeuge bereithalten. Diese sind Bestandteil des Original-Prusa-XL-Pakets und sollten Ihnen bereits vorliegen.
Für die Montage erforderliche Werkzeuge
- Minischlüssel - wird zur Kalibrierung des Docks verwendet und kann bei Bedarf durch einen kleinen Schlitzschraubendreher ersetzt werden
- Uni-Schlüssel - wird zur Kalibrierung des Docks verwendet
- PH2-Schraubendreher - wird für die Klemmenschrauben benötigt, ein Standard PH2-Schraubendreher Nadelspitzzange
- T10 Schlüssel - mindestens 71 mm lang
- 2,5 mm Innensechskantschlüssel - mindestens 86 mm lang, aus Platzgründen so dünn wie möglich
- 3,0 mm Innensechskantschlüssel - mindestens 128 mm lang
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!