Unterlegscheibe Holzkonstruktion nach DIN 1052, verzinkt
DIN 1052 Stahl verzinkt
SHB-HO-DIN1052-(A2K)-27X105X8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Holzverbinder
Innendurchmesser (d1) | 27 mm |
Außendurchmesser (d2) | 105 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
DIN | 1052 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |