Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterlegscheibe Holzkonstruktion DIN 1052, Edelstahl A2 blank

DIN 1052 Edelstahl A2 blank
SHB-HO-DIN1052-A2-M22

Art.-Nr. 040990722
EAN 4045727139400
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
Passend für Schraubengewinde

M22

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

92 mm

Dicke (h1)

8 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

DIN

1052

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen