Unteres Leiternteil für Alu-Schiebeleiter
Unteres Leiternteil für Alu-Schiebeleiter
ET-LTR-UNTEN-(F.SHIEBLTR-ALU-0962931216)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für | Unteres Leiternteil | |||
Alu-Schiebeleiter Ausführung bis 2017 Art. | Alu-Schiebeleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
- | 0962 930 208 | 1 x 8 | 0962 993 108 | 1 |
- | 0962 930 210 | 1 x 10 | 0962 993 110 | 1 |
- | 0962 930 212 | 1 x 12 | 0962 993 112 | 1 |
- | 0962 930 214 | 1 x 14 | 0962 993 114 | 1 |
- | 0962 930 216 | 1 x 16 | 0962 993 116 | 1 |
- | 0962 930 218 | 1 x 18 | 0962 993 118 | 1 |
0962 931 208 | - | 1 x 8 | 0962 993 808 | 1 |
0962 931 210 | - | 1 x 10 | 0962 993 810 | 1 |
0962 931 212 | - | 1 x 12 | 0962 993 812 | 1 |
0962 931 214 | - | 1 x 14 | 0962 993 814 | 1 |
0962 931 216 | - | 1 x 16 | 0962 993 816 | 1 |
0962 931 218 | - | 1 x 18 | 0962 993 818 | 1 |
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |