Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
| Passend für | Unteres Leiternteil | |||
| Alu-Schiebeleiter Ausführung bis 2017 Art. | Alu-Schiebeleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
| - | 0962 930 208 | 1 x 8 | 0962 993 108 | 1 |
| - | 0962 930 210 | 1 x 10 | 0962 993 110 | 1 |
| - | 0962 930 212 | 1 x 12 | 0962 993 112 | 1 |
| - | 0962 930 214 | 1 x 14 | 0962 993 114 | 1 |
| - | 0962 930 216 | 1 x 16 | 0962 993 116 | 1 |
| - | 0962 930 218 | 1 x 18 | 0962 993 118 | 1 |
| 0962 931 208 | - | 1 x 8 | 0962 993 808 | 1 |
| 0962 931 210 | - | 1 x 10 | 0962 993 810 | 1 |
| 0962 931 212 | - | 1 x 12 | 0962 993 812 | 1 |
| 0962 931 214 | - | 1 x 14 | 0962 993 814 | 1 |
| 0962 931 216 | - | 1 x 16 | 0962 993 816 | 1 |
| 0962 931 218 | - | 1 x 18 | 0962 993 818 | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!