Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterbaumodul für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

MOD-UNTERBAUMOD-INDIVIDUALBOX-1900-VARI2

Art.-Nr. 096399 464

EAN 4099618168376

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterbaumodul für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

Art.-Nr. 096399 464
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
Unterbaumodul mit offenem Stauraum
  • Lichtes Durchgangsmaß: 690 mm x 260 mm

  • Zur Lagerung und Transport von Langgut, z.B. Schaufeln, Spaten und Besen
Hinweis

Bei Bestellung der Unterbaufüße werden diese vor der Auslieferung an der Box montiert. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

INDUS002

Breite

800 mm

Länge

1900 mm

Höhe

300 mm

Produktgewicht (per Stück)

17,000 kg

Werkstoff

Aluminium

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

TRANBOX-INDIVDUAL-1700-1028L-VARIANTE1

Transportbox für Pritschenfahrzeug
x 1 St.
Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

TRANBOX-INDIVDUAL-1900-1152L-VARIANTE2

Transportbox für Pritschenfahrzeug