Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterbaumodul für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug
Unterbaumodul mit offenem Stauraum
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Lichtes Durchgangsmaß: 690 mm x 260 mm
- Zur Lagerung und Transport von Langgut, z.B. Schaufeln, Spaten und Besen
Bei Bestellung der Unterbaufüße werden diese vor der Auslieferung an der Box montiert. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!