Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterbaufüße für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

UBAUFU-F.-INDIVIDUALBOX-1700-VARIANTE1

Art.-Nr. 096399 465

EAN 4099618221941

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterbaufüße für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

Art.-Nr. 096399 465
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
Ermöglichen Verladung mittels Stapler
  • Die Unterbaufüße erstrecken sich über die gesamte Baulänge der Box

  • Lichtes Maß zwischen den Füßen: 600 mm
Hinweis

Bei Bestellung der Unterbaufüße werden diese vor der Auslieferung an der Box montiert. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

INDUV001

Breite

100 mm

Länge

1700 mm

Höhe

100 mm

Produktgewicht (per Stück)

4,000 kg

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Aluminiumgrau

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

TRANBOX-INDIVDUAL-1700-1028L-VARIANTE1

Transportbox für Pritschenfahrzeug
x 1 St.
Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

TRANBOX-INDIVDUAL-1900-1152L-VARIANTE2

Transportbox für Pritschenfahrzeug