Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterbaufüße für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug
Ermöglichen Verladung mittels Stapler
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Unterbaufüße erstrecken sich über die gesamte Baulänge der Box
- Lichtes Maß zwischen den Füßen: 600 mm
Bei Bestellung der Unterbaufüße werden diese vor der Auslieferung an der Box montiert. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!