Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unsichtbarer Balkenverbinder

Unsichtbarer Balkenverbinder
VERB-HO-VERDECKT-70X90MM

Art.-Nr. 0681352090
EAN 4045727933718
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der unsichtbare Balkenverbinder mit hoher Tragkraft und geringer Einbautiefe ist ideal für verdeckt liegende Holz/ Holz Anschlüsse (Sichtbereich) von Nebenträgern an Hauptträger oder an Stützen.
  • Es können Schräganschlüsse im Winkel 15° bis 165° und Neigung von 0° bis 55° ausgeführt werden. Die Verschraubung im Hirnholz ist im 35° Winkel ASSY 5x80 mm Senkkopfschrauben mit Vollgewinde vorzunehmen. Der Einschraubwinkel wird durch die Blechführung vorgegeben.

  • Hohe Tragkraft bei geringer Einbautiefe (14 mm)

  • Selbstständige Zentrierung und fugenlose Anpressung durch konische schwalbenschwanzähnliche Geometrie

  • Hoher möglicher Vorfertigungsgrad in der Werkstatt und leichte, schnelle Baustellenmontage

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm)) der Stärke 3,0 mm gemäß EN 10346:2009

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

ETA-09/0301

Hinweis

Zur einfachen und schnellen Vormontage empfiehlt sich die Verwendung des dazu abgestimmten Frässchablonensets.



Die Verschraubung im Hirnholz ist in einem Winkel von 35° vorzunehmen. Durch die Ausformung der Laschen ist dieser Einschraubwinkel vorgegeben.



Der Querzugnachweis des Hauptträgers ist gesondert zu führen und gegebenenfalls mit ASSY plus VG Vollgewindeschrauben auszuführen. Bei Beanspruchungen rechtwinklig zur Nebenträgerachse ist der Querzugnachweis auch für den Nebenträger zu führen. Wird der Hauptträger auf Torsion beansprucht, ist dieser gegen Verdrehen zu sichern.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Anwendungsgebiet
Anleitung
Schabloneneinsatz wählen
Schablone anbringen: Mit Hilfe der Fixierlöcher wird die Schablone am Balken befestigt.
Frästiefe von 14 mm einstellen
Vertiefung ausfräsen
Der obere Anlaufring ermöglicht einen einfachen und schnellen Fräsvorgang, ohne die Schablone zu beschädigen.
Mitte des Nebenträgers anzeichnen.
Schwalbenschwanzförmigen Teil des Verbinders
am vorher angezeichneten
Nebenträger mittig ansetzen
und zunächst Zentrierschraube
einschrauben. Der Verbinder ist bündig
mit der Oberkante zu
montieren
Danach die restliche Schrauben im 35°-Winkel einschrauben.
Einsetzen des Verbinders
in die vorbereitete Vertiefung
des Hauptträgers
und Schrauben eindrehen.
Nebenträger in Hauptträger von oben einhängen.
Einfache Montage durch Zentrierhilfe.

ETA-09/0301

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tragende Verbindungen von Holzträgern an Hauptträgern oder Stützen aus Holz im Sichtbereich

Anleitung

Zugelassene Verbindungsmittel:


ASSY 3.0 Senkkopfschraube mit Vollgewinde 5 x 80 bis 120 mm (lg ≥72 mm) gemäß ETA 11/0190 mm



Montageanleitung:


  • Schabloneneinsatz wählen

  • Schwalbenschwanzförmigen Teil des Verbinders am vorher angezeichneten Nebenträger mittig ansetzen und zunächst die Zentrierschraube einschrauben. Der Verbinder ist bündig mit der Oberkante zu montieren

  • Die restlichen ASSY-Schrauben im 35°-Winkel einschrauben

  • Einsetzen des Verbinders in die vorbereitete Vertiefung des Hauptträgers und Schrauben eindrehen

  • Nebenträger in den Hauptträger von oben einhängen

Breite x Höhe

70 x 90 mm

Balkenquerschnitt Nebenträger min.

95 x 140 mm

Einbautiefe

14 mm

Lochdurchmesser

5,5 mm

Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH

5 + 11 STK

Gewicht

244 g

Zulassung

ETA-09/0301

Stärke

3 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoffbezeichnung

S250GD

Oberfläche

Feuerverzinkt

Norm Werkstoff

DIN EN 10346:2009

Charakteristische Tragfähigkeiten in kn für die Unsichtbaren Würth Balkenverbinder; Haupt-Nebenträger Anschluss 90°
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN für unsichtbarere Würth Balkenverbinder, Haupt-Nebenträger 90°, Neigung 0°, ASSY 3.0 Vollgewinde Senkkopf 5x80mm
Breite x Höhe70 x 90mm70 x 125mm70 x 150mm70 x 190mm
Charakteristische Einwirkungen[kN][kN][kN][kN]
NKLständiglangmittelkurzsehr kurz
Mindestquerschnitt Nebenträger95 x 140mm95 x 180mm95 x 200mm95 x 240mm
Einbautiefe14mm14mm14mm14mm
Anzahl Schrauben NT + HT5 + 11 Stk.7 + 14 Stk.8 + 15 Stk.10 + 17 Stk.
Vollholz C 24Fz,k8,7812,6014,5018,20
Vollholz C 24Fy,k1,612,262,563,20
Vollholz C 24Fx,k3,585,466,277,86
BSH GL 24hFz,k9,2013,2115,2019,08
BSH GL 24hFy,k1,692,372,693,36
BSH GL 24hFx,k3,585,596,578,24
Faktorentabelle für Bemessungswerte
10,4620,5380,6150,6920,846
20,4620,5380,6150,6920,846
Charakteristische Tragfähigkeiten in kn für die Unsichtbaren Würth Balkenverbinder; Haupt-Nebenträger Anschluss horizontal geneigt
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN für unsichtbarere Würth Balkenverbinder, Hauptträger 90°- Nebenträger mit horizontaler Neigung, ASSY 3.0 Vollgewinde Senkkopf 5x80mm
Breite x Höhe70 x 90mm70 x 125mm70 x 150mm70 x 190mm
Charakteristische Einwirkungen[kN][kN][kN][kN]
Faktorentabelle für Bemessungswerte
NKLständiglangmittelkurzsehr kurz
Mindestquerschnitt Nebenträger - 15°180 x 140 mm180 x 180mm180 x 200mm180 x 240mm
Mindestquerschnitt Nebenträger - 30°160 x 140 mm160 x 180mm160 x 200mm160 x 240mm
Mindestquerschnitt Nebenträger - 45°140 x 140 mm140 x 180mm140 x 200mm140 x 240mm
Mindestquerschnitt Nebenträger - 60°100 x 140 mm100 x 180mm100 x 200mm100 x 240mm
Mindestquerschnitt Nebenträger - 75°100 x 140 mm100 x 180mm100 x 200mm100 x 240mm
Einbautiefe14mm14mm14mm14mm
Anzahl Schrauben NT + HT5 + 11 Stk.7 + 14 Stk.8 + 15 Stk.10 + 17 Stk.
Vollholz C 24Fz,k8,7812,6014,5018,20
Vollholz C 24Fy,k1,612,262,563,20
Vollholz C 24Fx,k3,585,466,277,86
BSH GL 24hFz,k9,2013,2115,2019,08
BSH GL 24hFy,k1,692,372,693,36
BSH GL 24hFx,k3,585,596,578,24
10,4620,5380,6150,6920,846
20,4620,5380,6150,6920,846
Charakteristische Tragfähigkeiten in kn für die Unsichtbaren Würth Balkenverbinder; Haupt-Nebenträger Anschluss vertikal geneigt
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN für unsichtbarere Würth Balkenverbinder, Hauptträger 90°- Nebenträger mit vertikaler 15° - 55° Neigung nach oben, ASSY 3.0 Vollgewinde Senkkopf 5x80mm
Breite x Höhe70 x 90mm70 x 125mm70 x 150mm70 x 190mm
Charakteristische Einwirkungen[kN][kN][kN][kN]
Faktorentabelle für Bemessungswerte
NKLständiglangmittelkurzsehr kurz
Mindestquerschnitt Nebenträger - 15°95 x 140mm95 x 180mm95 x 200mm95 x 220mm
Mindestquerschnitt Nebenträger - 30°95 x 140mm95 x 180mm95 x 200mm95 x 220mm
Mindestquerschnitt Nebenträger - 45°95 x 140mm95 x 160mm95 x 180mm95 x 200mm
Mindestquerschnitt Nebenträger - 55°95 x 140mm95 x 160mm95 x 160mm95 x 180mm
Einbautiefe14mm14mm14mm14mm
Anzahl Schrauben NT + HT5 + 11 Stk.7 + 14 Stk.8 + 15 Stk.10 + 17 Stk.
Vollholz C 24Fz,k8,7812,6014,5018,20
Vollholz C 24Fy,k1,612,262,563,20
Vollholz C 24Fx,k3,585,466,277,86
BSH GL 24hFz,k9,2013,2115,2019,08
BSH GL 24hFy,k1,692,372,693,36
BSH GL 24hFx,k3,585,596,578,24
10,4620,5380,6150,6920,846
20,4620,5380,6150,6920,846
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Holz-Bündigfräser mit Kugellager oben

FRS-NUT-HM-S8-20X60MM

Zum Bündigfräsen und Kopieren von Schablonen mit Anlaufring oben in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien
x 1 St.
Frässchablonen-Set

ZB-FRAESSCHABLONE-VERB-HO-SET

Frässchablone und vier Schabloneneinsätze zur schnellen exakten Vorfertigung der 14 mm starken Vertiefung für den unsichtbaren Balkenverbinder.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen