Universalthermometer
Betonthermometer
BETTHERMOM-(-50 BIS +200°C)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Präzision
- Umschaltbar von Celsius auf Fahrenheit
- Hold Funktion
- Auflösung: 0,1° zwischen -19,9° bis 199,9°, sonst 1°
- Genauigkeit: ±1°C (2°F) bei -50°C ~ 200°C (-58°F ~ 392°F) sonst mehr als ±2°C(±4°F)
Datenblätter(X)
Messbereich Temperatur min./max. | -50 bis 200 °C |
Breite | 35 mm |
Länge | 140 mm |
Sondenlänge | 120 mm |
Akku-/Batteriebezeichnung | LR754 |
Abschaltautomatik | 15 min |
Produktgewicht (per Stück) | 44 g |