Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universalthermometer
Universell in der Industrie, Forschung, im Laborbereich und in der Nahrungsmittelindustrie
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Präzision
- Umschaltbar von Celsius auf Fahrenheit
- Hold Funktion
- Auflösung: 0,1° zwischen -19,9° bis 199,9°, sonst 1°
- Genauigkeit: ±1°C (2°F) bei -50°C ~ 200°C (-58°F ~ 392°F) sonst mehr als ±2°C(±4°F)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!