Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal Ölfilterschlüssel ∅ 54-80 mm, extra tief 5-teilig
Einsetzbar für Filter mit und ohne Schlüssel-Antriebsprofil!
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Flexible einsetzbar
- Der Schlüssel ist mit 2 Verlängerungs-Halbschalen ausgestattet, welche direkt auf die Backen des Filterschlüssels aufgesteckt und fixiert werden können
- Verwendung mit oder ohne Verlängerung
Stufenlos verstellbar
- Dank des Federmechanismus ist der Schlüssel stufenlos verstellbar und hat einen Selbstspanneffekt
Optimaler Kraftschluss
- Die gezahnten Backen gewährleisten einen optimalen Kraftschluss und ermöglichen somit eine sichere Anwendung
Geeignet für Rechts- und Linksanzug
- Der Universal Ölfilterschlüssel ist sowohl für den Rechts- als auch für den Linksanzug geeignet
U.a. für Mazda 2, CX 3 Diesel Kraftstofffilter mit Bodenventil Original verbaut (OEM S51C 13 ZA5A mit Schlüsselflächen) und Original-Ersatzteilfilter (OEM S51C 13 ZA5B ohne Schlüsselflächen) sowie für handelsübliche Öl- und Kraftstoff-Filterkartuschen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!