Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Universal Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll - KFTSTESHSLEINSA-SORT-11TLG Universal Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll - KFTSTESHSLEINSA-SORT-11TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/MuyTws_f3mU

Universal Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll - KFTSTESHSLEINSA-SORT-11TLG - 1
Universal Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll - KFTSTESHSLEINSA-SORT-11TLG - 2

Universal Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll

Kraftsteckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll 11-teilig
KFTSTESHSLEINSA-SORT-11TLG

Art.-Nr. 1952001460

EAN 4062856019144

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll

Art.-Nr. 1952001460
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
Zum Lösen und Festziehen defekter und/oder rund gedrehter, profilloser Schraubverbindungen mit innovativem neuem Greif-Flanken-Profil
  • Rutschfestes Greifen von defekten und abgerundeten Schraubverbindungen wird durch Flächenkontakt, im Gegensatz zu den marktüblichen reinen Punktkontakt, ermöglicht

  • Schrauben und Muttern bleiben wiederverwendbar

  • Auch für intakte Schraubverbindungen nutzbar

  • Besonders langlebig durch hochwertiges Material (CrMo)

  • Für Schlagschrauber mit 1/2 Zoll-Antrieb

  • Zusätzlich mit SW 22 mm 6-kant Antrieb für enge Einbaulagen und beim Einsatz als Durchgangssteckschlüssel

  • Für 6-, 8-, 12-kant und Außen-TX Schraubverbindungen

  • Mit Durchgangsbohrung, deshalb auch für Stehbolzen, Stoßdämpferverschraubungen geeignet

  • Keine Einlaufphase für den Einsatz bei dünnen Schraubköpfen für ein höheres Lösedrehmoment
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

11 STK

Produktgewicht (per Stück)

900,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen