Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll
Zum Lösen und Festziehen defekter und/oder rund gedrehter, profilloser Schraubverbindungen mit innovativem neuem Greif-Flanken-Profil
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Rutschfestes Greifen von defekten und abgerundeten Schraubverbindungen wird durch Flächenkontakt, im Gegensatz zu den marktüblichen reinen Punktkontakt, ermöglicht
- Schrauben und Muttern bleiben wiederverwendbar
- Auch für intakte Schraubverbindungen nutzbar
- Besonders langlebig durch hochwertiges Material (CrMo)
- Für Schlagschrauber mit 1/2 Zoll-Antrieb
- Zusätzlich mit SW 22 mm 6-kant Antrieb für enge Einbaulagen und beim Einsatz als Durchgangssteckschlüssel
- Für 6-, 8-, 12-kant und Außen-TX Schraubverbindungen
- Mit Durchgangsbohrung, deshalb auch für Stehbolzen, Stoßdämpferverschraubungen geeignet
- Keine Einlaufphase für den Einsatz bei dünnen Schraubköpfen für ein höheres Lösedrehmoment
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!