Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universal-Gripper für SW 7 bis 19

Universal-Gripper
STESHSL-MULTI-3/8ZO-GRIPPER-(SW7-19MM)

Art.-Nr. 0714121907

EAN 4024835547017

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal-Gripper für SW 7 bis 19

Art.-Nr. 0714121907
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
Zum Lösen und Anziehen von Schrauben und Muttern
  • Universal einsetzbar als Steckschlüsseleinsatz von SW 7 bis SW 19 (3/8 in)

  • Ersetzt Sechskantschlüssel, Sechskantnüsse und Maulschlüssel.

  • Enorme Zeit- und Platzersparnis.Dank seiner 54 federbelasteten Spezialstifte werden Vier- und Sechskant, TX-Profile, Flügelmuttern, Haken- und Ösenschrauben sicher gefaßt.
Hinweis

Achtung: Es handelt sich um ein universell einsetzbares Werkzeug als Problemlöser, das nur mit dem max. Drehmoment belastet werden darf. Das Werkzeug ersetzt nicht professionelle Steckschlüssel.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Geeignet für Schlüsselweite

7-19 mm

Länge (L1)

53,5 mm

Drehmoment max.

225 Nm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen