Umschaltknarre 3/8 Zoll mit 360°-Drehgriff
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Drehgriff
KNAR-UMSCH-DREHGRIFF-3/8ZO-175MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/528139316.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/528139321.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/552785405.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/552840280.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
360°-Drehgriff
- Durch das Drehen am Griffende erfolgt eine Drehbewegung des Antriebs
- Ein doppelt so schnelles Arbeiten ist möglich
- Auch als handelsübliche Knarre einsetzbar
Kein unbeabsichtigtes Lösen der Stecknuss
- Die Sicherheitsverriegelung verhindert das Herunterfallen bzw. den Verlust der Stecknuss
- Zum Lösen der Steckverbindung einfach Druckknopf betätigen
Einfacher Richtungswechsel
- Die Drehteller-Umschaltung ermöglicht den einfachen Richtungswechsel auf Rechts- und Linkslauf
Wartungsfreie Verzahnung
- Feinverzahnt mit 52 Zähnen, 7° Rückdrehwinkel, absolut wartungsfrei, eine dauerhafte Schmierung der Mechanik wird garantiert
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | 3/8 Zoll |
DIN | 3122 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verchromt, matt satiniert |
Länge (L1) | 175 mm |
Hebellänge (L2) | 165 mm |
Grifflänge (L3) | 48,4 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 27 mm |
Ratschendurchmesser (D2) | 37 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 25 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 37 mm |