Umschaltknarre 3/8 Zoll

Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Drehteller-Umschaltung
KNAR-UMSCH-3/8ZO-72ZAEHNE-L175MM
ZEBRA

Art.-Nr. 07120380

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Umschaltknarre 3/8 Zoll

Art.-Nr. 07120380
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
Mit Drehteller-Umschaltung
  • Kompakter, schlanker Kopf

  • Einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf

  • Fase am Vierkant – Leichteres Abziehen der Steckschlüsseleinsätze

  • Gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen

  • Feine Verzahnung des Drehtellers mit 72 Zähnen; 5° Drehwinkel

  • Verchromt, 2-Komponten-Griff

  • DIN 3122, ISO 3315

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Abtrieb

3/8 Zoll

Länge (L1)

175 mm

Grifflänge

82 mm

Griffdurchmesser (D1)

16 mm

Ratschenkopfhöhe (B1)

19 mm

Ratschendurchmesser (D2)

30 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Wartungssatz

WARTSET-KNAR-1/4ZO-3/8ZO-NEU

ZEBRA
Beschreibung: Für Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Drehteller
Menge: 1 x