Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-135MM Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-135MM Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-135MM Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-135MM Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-135MM Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-135MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/eIdEUnucRPA

Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-135MM - 1
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-135MM - 2
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-135MM - 3
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-135MM - 4
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-135MM - 5
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-135MM - 6

Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung

Hebelumschaltknarre 1/4 Zoll
HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-135MM

Art.-Nr. 071201401

EAN 4050382117465

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung

Art.-Nr. 071201401
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
  • Robuste Knarre mit komfortablem Auswerfer

  • Schnelle und einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf

  • Sicherheitsverriegelung mit Schnellauswurf

  • Tiefliegender & geschützter Umschalthebel sowie ein gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen

  • Grobverzahnung mit 48 Zähnen; 7,5° Drehwinkel

  • Länge 135 mm

  • Verchromt, 2-Komponten-Griff
DIN 3122, ISO 3315
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

1/4 Zoll

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verchromt

Ausführung

Mit 48 Zähnen

Länge (L1)

135 mm

Werkstoff

Stahl

Ersatzteile für dieses Produkt:
Wartungssatz für Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel

WARTSET-KNAR-1/4ZO-HBLUMSCH-11TLG