Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

USB-Doppelsteckdose 12V

USB-A/C Doppelsteckdose 12V
STEDO-(USB A/C)-DPSTE-12V-SCHW

Art.-Nr. 0976521420

EAN 4099618763649

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
USB-Doppelsteckdose 12V

Art.-Nr. 0976521420
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
aus Kunststoff im rechteckigen Design, zum Einbau in Nischenrückwände, Schreibtische und Nachttische
  • Zum Laden von z. B. Smartphones oder Tablet-PCs

  • Anschlüsse: 1 x USB-A und 1 x USB-C

  • Geringe Einbautiefe von nur 16 mm

  • Für die Stromversorgung der Steckdose wird ein 12 V-Trafo mit einer Leistung von mindestens 20W benötigt

  • Maximale Stromstärke: 3A (5V), 2A (9V)m 1,5A (12V)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

37 mm

Breite

37 mm

Höhe

22 mm

Einbaudurchmesser

35 mm

Anzahl Anschlüsse

2 STK

Nennspannung

12 V/DC

Eingangsspannung

12 V/DC

Kabellänge

1800 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x USB-Charger mit Anschlussleitung 1800 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EUROSTECKER-2M

Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
x 1 St.
LED-Verteilermodul EASYLUX 12 V

VERTMOD-EASYLUX-12V

Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 12 V
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-100MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-500MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-1000MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-12

VERLLTG-EASYLUX-WPS-12-2000MM-SCHW

Passend für 12 V LED-Leuchten mit dem Stecksystem WPS-12