Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
USB-Doppelsteckdose 12V
aus Kunststoff im rechteckigen Design, zum Einbau in Nischenrückwände, Schreibtische und Nachttische
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen




Ausführungen
- Zum Laden von z. B. Smartphones oder Tablet-PCs
- Anschlüsse: 1 x USB-A und 1 x USB-C
- Geringe Einbautiefe von nur 16 mm
- Für die Stromversorgung der Steckdose wird ein 12 V-Trafo mit einer Leistung von mindestens 20W benötigt
- Maximale Stromstärke: 3A (5V), 2A (9V)m 1,5A (12V)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!