Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türspalt-Greifer Universal

Türspaltgreifer
RIWZG-TR-SPALTGRFR-UNIVERSAL

Art.-Nr. 1952004705

EAN 4062856072460

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türspalt-Greifer Universal

Art.-Nr. 1952004705
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
Praktisches Zubehör zum Ausziehen im Karosseriebereich

Der Greifer ist mit zwei unterschiedlichen Haken-Enden ausgestattet


  • Die besonders flache Form lässt sich optimal in engen Spalten und hinter Kanten platzieren

  • Mit der runden Aussparung kann die Gegenseite auf Stehbolzen aufgesetzt oder hinter Kanten eingesetzt werden


Das geschmiedete Werkzeug kann in Verbindung mit einem Gleithammer oder leichtem Kettenzug verwendet werden



In der Werkzeugmitte befindet sich dafür die Aufnahme für den Karosserie-Doppelhaken

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl gehärtet

Produktgewicht (per Stück)

320,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen