Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türspalt-Greifer Universal
Praktisches Zubehör zum Ausziehen im Karosseriebereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der Greifer ist mit zwei unterschiedlichen Haken-Enden ausgestattet
- Die besonders flache Form lässt sich optimal in engen Spalten und hinter Kanten platzieren
- Mit der runden Aussparung kann die Gegenseite auf Stehbolzen aufgesetzt oder hinter Kanten eingesetzt werden
Das geschmiedete Werkzeug kann in Verbindung mit einem Gleithammer oder leichtem Kettenzug verwendet werden
In der Werkzeugmitte befindet sich dafür die Aufnahme für den Karosserie-Doppelhaken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!