Türschließer UTS 760 mit Gleitschiene
Türschließer UTS 760 mit Gleitschiene
TRSHL-GLEITSHN-UTS760-UNSICHTBAR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148306.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf.
- Aluminiumkörper und Aluminium-Laufschiene
- Asymmetrisches Getriebe mit stark abfallendem Öffnungsmoment
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von oben
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
- Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar über Ventil
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Öffnungsbegrenzung nicht zulässig.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/36925.jpg)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Zimmertüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Nein |
Geeignet für Türbreite min./max. | 850-1250 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-120 mm |
Falzraummaß min./max. | 8-12 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Verdeckt liegend im Türfalz |
Farbe | Zink |
Türschließergröße min./max. | 2-5 |
Werkstoff | Aluminium/Kunststoff/Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 120° - 0° |
Öffnungsdämpfung | Nein |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Normen | EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 1 x Türschließer, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm verzinkt, 1 x Befestigungsset, 1 x Montageanleitung |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154:1996/A1 : 2002/AC: 2006 | |||||
3 | 8 | 2 - 5 | 1 | 1 | 4 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!