Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türschließer UTS 760 mit Gleitschiene
Unsichtbare Montage im Türblatt
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
- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf.
- Aluminiumkörper und Aluminium-Laufschiene
- Asymmetrisches Getriebe mit stark abfallendem Öffnungsmoment
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von oben
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
- Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar über Ventil
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Öffnungsbegrenzung nicht zulässig.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!