Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türfeststeller Typ B

TRFESTSTL-(TYP-B)-ALU-SILBER

Art.-Nr. 0686191351

EAN 4053479223063

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türfeststeller Typ B

Art.-Nr. 0686191351
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
4-Punkt-Befestigung
  • Stoppt die Tür und schützt vor Beschädigungen

  • Gefederter Anschlagpuffer

  • Abschaltbare Festellung
Hinweis

Befestigungsmaterial beiliegend.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Innen- und Außentüren.


Anwendbar bei bis zu 120 kg schwere Türen.

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Silberfarben

Geeignet für Türgewicht max.

120 kg

Höhe

100 mm

Breite

90 mm

Lieferumfang

4x Nylondübel Ø 10 mm, 4x Assy 3.0 Kombi Holzschraube 8x 70 mm,4x U- Scheibe Ø 8,4 mm (DIN 125), 2x Blechschraube 4,8 x 25 mm (DIN 7917, A2)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen