Türfeststeller Typ A mit Haftmagnet
TRFESTSTL-(TYP-A)-MAGNET-A2
Art.-Nr. 0686191310
EAN 4047376558113
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stoppt die Tür und schützt vor Beschädigungen
- Magnet mit 70 N (7 kg) Haftkraft
- Verdeckte Verschraubung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
Höhe | 37 mm |
Breite | 50 mm |