Türdrücker A 900 auf Außenschild
TD-A2-A900-AUSSHILD-D-ZA-92-8-210-MATT
Art.-Nr. 0687282611
EAN 4057708384150
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bestmöglicher Halt, da Drücker und Langschild fest verbunden sind und so für bestmöglichen Halt sorgen, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben.
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind.
- Zylinderabdeckung bietet einen guten Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-Fix-Gerät oder Brechen des Zylinders mit einer Zange oder Brecheisen.
- Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz.
- Die Beschläge sind ohne Umbau sofort für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar.
Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
![]() | |
Lochung | ZA |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren |
Entfernung (Griff-Schloss) | 92 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Rückholmechanik |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 40 mm |
Grifflänge | 145 mm |
Lochabstand | 210 mm |
Nockendurchmesser | 10 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 12-16 mm |
Schildlänge | 245 mm |
Türschildbreite | 36 mm |
Schildstärke | 10 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 64 mm |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2010-09 | |||||||
| 4 | 7 | – | B | 0 | 4 | 0 | A |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!